同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω MEC COAXIAL

同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω MEC COAXIAL Alpha Wire

  MIL-C 17D and UL 1354
Coaxial cable RG 174/U
The Alpha Wire RG 174/U MIL-C and UL 1354 approved cable has been designed to broadcast video transmission at the highest quality.
Features and Benefits ; Low capacitance ; High velocities of propagation and tight tolerances for maximum signal integrity ; Conductor: 26 (7/34) AWG BCW

仕様●同軸タイプ:RG174/U●外径:2.59mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:304m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:Bare Copper Steel Coated●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/34●ストランド数:7●ストランド径:34 AWG●減衰:48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHz●ケーブル形状:同軸●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:126-5107 アズワン品番68-4150-26 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84591984 9174 BK001
112,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする