曜日別特売

同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入

同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 - Alpha Wire

MIL-C 17D
Coaxial Cable RG 178 B/U
An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection
Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity

仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65内容量1巻(30m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843050279178B BR005-
40,90039,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
733732419178B BR005【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
40,90039,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする