曜日別特売

ベルトテンショナー 1050N

ベルトテンショナー 1050N - Resatec

ユニバーサルベルトテンショナー
RESATECユニバーサルテンショナーは、広範囲にわたる機械工学用途に適しています。
ユニバーサルテンショナーの取り付けは背面取り付けボルトで簡単にでき、フリクションで希望の位置を維持できます。
ベースフランジのカットアウトで、スピゴットを使用して簡単に揃えることができます。
調整が簡単でメンテナンスフリーのテンショナーです。
安全動作 メンテナンスフリー

仕様●最高定格張力:1050N●動作温度 Max:+85℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:781-0762アズワン品番68-4150-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376305TE5
24,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする