ダイレクトサーマルプリンター

ダイレクトサーマルプリンター - Diversified Biotechダイレクトサーマルプリンター - Diversified Biotechダイレクトサーマルプリンター - Diversified Biotechダイレクトサーマルプリンター - Diversified Biotech

テキストやバーコード(QRコード)を解像度300dpiで印字します。
WindowsにもMacにも使いやすい"Label LIVE"ソフトウェアをご利用いただけます(このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません)。
ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています。

仕様●サイズ(W×D×H):203×254×178mm●適合温度:-196~+70℃アズワン品番68-0315-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031747MDPI-3000
131,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする