曜日別特売

ACアダプタ

ACアダプタ - アズワン

電源供給可能エリアならば電池駆動以外でも安定した使用が可能になります。
急な停電時もアダプタ駆動から電池駆動に切り替わるため継続使用が可能です。
温湿度記録計ST-50A・ST-50M用ACアダプタに。

仕様●適合機種:ST-50A、ST-50M●電源(V):100●入力:AC100V~240V 50/60Hz●出力:DC9V 0.5A●ケーブル長:約150cm●海外への輸出不可になります。●原産国:日本●コード番号:260-4251アズワン品番67-5591-43内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110488HEMA
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84110488HEMA13598868HEMAHEMA ACアダプタ セコニック 13598868ACアダプタセコニック1箱(1個)
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする