曜日別特売

DM用65wACアダプター

DM用65wACアダプター - HP(日本ヒューレット・パッカード)

ACアダプタ

仕様●製品タイプ:AC/DC電源●ACアダプター●65W●対応機種:DM筐体●コード番号:H5P6JMH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7578-88内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84368438L2X04AA#ABJ
4,880
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする