サトーパーツ
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 6極 ライトアングル,サポート端子付き
仕様
●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番
68-2052-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84595579
ML-260-S2G3YS-6P
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
123日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください