曜日別特売

中継用ねじ式端子台 M3平小ねじ 11mmピッチ 1列 6A 250V 8極 はんだ付けラグ付き カバー付き

中継用ねじ式端子台 M3平小ねじ 11mmピッチ 1列 6A 250V 8極 はんだ付けラグ付き カバー付き - サトーパーツ
仕様●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)●極数:8極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:11mm●列数:1列●定格電流:6A●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:-●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)アズワン品番68-2045-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84523524ML-2015-C-8P
2,360
2,298
2,528(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする