3M(スリーエム)
1.27mmピッチフラットケーブル用コネクター
仕様
●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズ●種類:ピンヘッダー●極数:26極●ケーブル/基板:ケーブル●メス/オス:オス●ロック:無し●アングル:ライトアングル●プロファイル:-●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズ
アズワン品番
68-2021-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84531669
7826-0000PR
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください