JST(日本圧着端子製造)
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 6極
仕様
●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:6極
アズワン品番
68-2056-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84593007
S6B-EH
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください