JST(日本圧着端子製造)
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型4極
仕様
●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:4極
アズワン品番
68-2042-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84526105
B4P-SHF-1AA
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください