曜日別特売

NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型6極

NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型6極 - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型6極 - JST(日本圧着端子製造)
仕様●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:6極アズワン品番68-2055-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84582875B6P-SHF-1AA
80
79
87(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする