日本モレックス(molex)
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 2極
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極
アズワン品番
68-2055-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84585429
530470210
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください