日本モレックス(molex)
2.5mmピッチウエハー ライトアングルタイプ 10極 10個入
仕様
●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:5268●正式型番:22057105●ピン数:10極
アズワン品番
68-2021-03
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84529264
22057105
¥860
¥
859
¥945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください