LINKMAN
ジャンパピン 取手付 白
仕様
●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:白●タイプ:オープントップ、グリップ
アズワン品番
68-2055-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84578124
2180DAJ
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください