曜日別特売

「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート 夜間対応 幅24cm 長さ1m

「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート 夜間対応 幅24cm 長さ1m - 下村工業「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート 夜間対応 幅24cm 長さ1m - 下村工業「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート 夜間対応 幅24cm 長さ1m - 下村工業「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート 夜間対応 幅24cm 長さ1m - 下村工業

夜間対応が可能です。(開口部に適しています。)
ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。
塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。

仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-7743アズワン品番67-5626-56内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84078735NST000043
2,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする