曜日別特売

「養生の匠」油圧ホースカバー 幅24cm 長さ3m

「養生の匠」油圧ホースカバー 幅24cm 長さ3m - 下村工業「養生の匠」油圧ホースカバー 幅24cm 長さ3m - 下村工業「養生の匠」油圧ホースカバー 幅24cm 長さ3m - 下村工業

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
耐久性に優れている為、破ける事がない油圧ホースカバー用。
地盤改良機の油圧が80℃以上あがり圧力の負担が原因でゴムホースが破裂して、隣接の建物へ飛び散ったり近くの作業員に散ったりすると、大きな災害につながるので2次災害防止対策用に。

仕様●幅(mm):240●長さ(m):3●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9273アズワン品番67-5626-49内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104030NST000036
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする