スケール・ルーペ10X 8付 1983+8 SL-10X-8

スケール・ルーペ10X 8付 1983+8 SL-10X-8 - 東海産業(PEAK)

光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。
2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。
スケールプレートNo8付き

仕様
●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ測定●測定範囲/スケールプレート:0~20mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170793
アズワン品番
67-4848-27
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840810700423-01-0000336
6,850
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする