分離型風速風量計 本体メモリ7888件データロガーPCソフト付

分離型風速風量計 本体メモリ7888件データロガーPCソフト付 - BENTECH分離型風速風量計 本体メモリ7888件データロガーPCソフト付 - BENTECH分離型風速風量計 本体メモリ7888件データロガーPCソフト付 - BENTECH

PCソフト付データロガー風速計
本体メモリ7888件
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ

仕様●規格:●風速単位測定単位M/s 測定範囲0.3~45 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位CMM 測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大7888のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●風速、風量測定、高精度の温度測定。●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●羽根サイズ/重量:172x65x29mm/38g●使用温度:0~50℃/80%RH以下●本体とセンサー間のケーブル長さ:60cm●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84115187GMAR866
13,980
13,880
15,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする