曜日別特売

ラッシング 端末仕様:W4

ラッシング 端末仕様:W4 - 田村総業

荷締め用

仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180アズワン品番67-5792-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418637TR05-W4-0.5-3.5-W4
5,000
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする