曜日別特売

Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE

Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE - AdafruitAdafruit Feather 32u4 Bluefruit LE - Adafruit
仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Feather内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84576444ADA-324268-2094-59
9,630
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
84585499ADA-282968-2094-38
8,750
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする