Adafruit
STEMMA QT/Qwiic互換 3軸加速度センサ
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84576986
ADA-4627
68-2095-26
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
84580416
ADA-5309
68-2095-59
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
84586594
ADA-4626
68-2095-25
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください