センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。屋外や水中での使用が可能です。完全防水耐紫外線耐オゾン動作(表面)温度:-20℃~100℃特許取得済み 特許第7083114号