SARAYA(サラヤ)
スプレーボトル 多用途中性洗剤用 500mL 12本入
多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。
ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様
●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73g
アズワン品番
67-8171-18
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84072277
53086
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください