アズワン
備前風千茶
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ80×H55mm●材質:陶器●容量:150cc●コード番号:BH1812
アズワン品番
67-8149-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440224
46110-460
¥950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください