福井クラフト
245×174 石削り幅広長角皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(D):174mm●サイズ(H):18mm●重量:468g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552644
80521940
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください