福井クラフト
25cm 角皿 ホワイト
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):54mm●重量:548g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557429
26020260
¥5,200
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください