福井クラフト
26.5cm 楕円皿 ホワイト
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):35mm●重量:488g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4636-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557404
26020240
¥4,650
¥
4,298
¥4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください