福井クラフト
26cm オーバル ステンカレー皿 スモーク銀
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):35mm●重量:231g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4712-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84558016
62164670
¥5,700
¥
5,298
¥5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください