福井クラフト
27cm 幅広長角スクエアプレート 白グロス
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):17mm●重量:413g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4635-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557770
83360380
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください