福井クラフト
3寸 がんこ千代口 新溜
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):53mm●重量:99g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555496
45001120
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください