福井クラフト
5寸 ドーム手提盛器 ブラウン
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(H):180mm●重量:78g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552714
55203905
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください