福井クラフト
7.5寸 千筋すかし箱用底板金/朱
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):3mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551497
51014050
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください