福井クラフト
M245×100 石削り細長角皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):18mm●重量:257g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552635
80521930
¥2,750
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください