福井クラフト
PSスタックタンブラー クリア
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(H):79mm●重量:200g●容量:200mL●材質:ポリスチレン
アズワン品番
68-4630-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539710
81014515
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください