福井クラフト
Φ100 スリムパフェ 245cc 9231
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):143mm●容量:245mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539834
50024520
¥2,900
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください