福井クラフト
Φ35.5cm ビッグロクロ目鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(H):127mm●重量:1994g●容量:5000mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552748
83360420
¥16,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください