福井クラフト
アクリル羽反グラス
仕様
●サイズ(W):46mm●サイズ(H):75mm●重量:40g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555006
80522040
¥1,150
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください