福井クラフト
ソフトカップ グリーンボカシ
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(H):90mm●重量:88g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4667-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554078
12010210
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください