福井クラフト
メラミン 10.9 耳付深丸小鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(D):99mm●サイズ(H):48mm●重量:117g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537820
51024410
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください