福井クラフト
メラミン 18.7 タレ付荒打目長角皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):187mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):26mm●重量:268g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536124
51025540
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください