福井クラフト
メラミン 18.7 タレ付荒打目長角皿 白グロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84536124
品番
51025540
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):187mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):26mm●重量:268g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-48