福井クラフト
メラミン 9.5 ひねり半月千代口 黒マット
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):22mm●重量:58g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537987
51024080
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください