福井クラフト
メラミン 9.9 ひねり ウズ丸小鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):99mm●サイズ(H):36mm●重量:75g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538005
51024350
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください