福井クラフト
メラミン Φ10.0コマ型内外ウズ深丸小鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):99mm●サイズ(H):54mm●重量:95g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551007
51024390
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください