福井クラフト
メラミン Φ10.5 四ツ山深丸小鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):55mm●重量:93g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537804
51024440
¥
790
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください