福井クラフト
メラミン Φ14.2 ひねり波渕丸皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):142mm●サイズ(H):27mm●重量:183g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552398
51024520
¥1,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください