福井クラフト
角盆 情盛器 黒干漆 足
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):70mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557946
51310240
¥1,500
¥
1,398
¥1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください