福井クラフト
元禄薬味皿 新溜内朱天新溜
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):15mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555478
45151020
¥600
¥
539
¥593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください