福井クラフト
尺3 殿様仁膳 黒天金 足付
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):410mm●サイズ(H):200mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂・熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4626-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540245
11010170
¥19,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください